Kombinéza s kapsami na kolenou UNIQUE Augsburg, Unisex, Tmavě antracitová/černá, Velikost 82C52

Č. pol.: 12169-442-1809 82C52
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
Číslo položky 12169-442-1809 82C52
EAN/GTIN 5711074097555
Číslo výrobcu 12169-442-1809 82C52
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Odolné trojité prešívané švy na nohách a v rozkroku predlžujú životnosť výrobku
  • Super fit s ergonomicky tvarovanými nohami a klinovými vložkami na vnútornej strane nohy a v rozkroku (s extra výstužou)
  • Vrecká na koleno vystužené látkou CORDURA®, ochranou kolien a klapkou, aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt
  • Kolenné vrecká sú výškovo nastaviteľné, takže ochrana kolien je optimálne umiestnená na kolenách
  • Zlepšená viditeľnosť na životné prostredie pomocou reflexných efektov
  • Certifikované pre použitie s KOLENNÝM vankúšom typu MASKOT KRÁTKY alebo DLHÝ, pretože taška na kolennú podložku je výškovo nastaviteľná

Charakteristika:

  • Dvojtónový
  • Svetlo podľa merača
  • Trojité prešívané švy na nohách a rozkroku
  • Ramenné popruhy z tkaniny, nastaviteľné a s krátkymi, silnými elastickými a plastovými prackami
  • Náprsné vrecko s vreckom na pero, vreckom na mobilný telefón a chlopňou so skrytými patentnými gombíkmi
  • D-krúžok
  • Vnútorné vrecko so suchým zipsom
  • Pás je nastaviteľný
  • Nohy Trouser sú ergonomicky tvarované
  • Zips lietať
  • Predné vrecká
  • Zadné vrecká, vystužené
  • Slučka kladiva, nastaviteľná
  • Vrecko na stehno s vreckom na mobilný telefón, chlopňou a skrytými patentnými gombíkmi
  • Taška na pravidlo, vystužená
  • Vrecko na pero
  • Vrecká na koleno vyrobené zo super odolného materiálu CORDURA® (1000 D), výškovo nastaviteľné, s chlopňou a otvorom zhora
  • Reflexné účinky
  • Pre tento model odporúčame nasledujúce chrániče kolien: 00418-100, 00718-100, 50451-916 alebo 20118-915
  • Certifikované spolu s kolennými vankúšikmi typu SHORT alebo LONG podľa EN 14404
  • Zloženie tkaniny: 65% polyester/35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 270 g / m²
  • Keprová.
  • Dĺžka kroku: 82 cm / 32 palcov
  • obvod pásu: Dĺžka kroku: 82 cm / 32 palcov

Norma:

  • OEKO-TEX® ŠTANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 80 °C.
  • Žehlenie pri strednej teplote, max. 150 °C
  • toleruje normálne čistenie