Šestihranné šroubováky s křížovou rukojetí pro šrouby s vnitřním šestihranem

Č. pol.: 1206.6 80
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1206.6 80
EAN/GTIN 7610733287468
Číslo výrobcu PB 1206.6-80
Číslo L L60060 3112

Popis

Popis:

  • Šroubovák s křížovou rukojetí
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • ergonomická křížová rukojeť, udržuje zápěstí rovně a chrání ho
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Hele længden krydsgreb: 125 mm
  • Klingelængde krydsdrev: 80 mm
  • Klingelængde: 50 mm
  • Korshåndtag i fuld bredde: 96 mm
  • Profil: pro vnitřní šrouby se šestihrannou hlavou mm
  • Sekskantet husblas skruestørrelse metrisk: 6 mm
  • Til metalskruer M: 8 mm
  • Til skruestik M: 12-14 mm