Zimní bunda UNIQUE Frankfurt, Unisex, Světle khaki/černá, Velikost L

Č. pol.: 12035-211-5509 L
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
Číslo položky 12035-211-5509 L
EAN/GTIN 5711074191666
Číslo výrobcu 12035-211-5509 L
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Priedušný, vetruodolný a nepremokavý s podlepenými švami
  • Odnímateľná, lemovaná kapucňa, s nastaviteľnými elastickými šnúrkami
  • Obojok sleduje pohyby hlavy cez jeho dizajn a kvalitu ľahkých tkanín
  • Tvarované rukávy pre veľkú voľnosť pohybu
  • zlepšujú viditeľnosť do prostredia pomocou reflexných efektov

Charakteristika:

  • Dvojtónový
  • Priedušné, vetruodolné a vodotesné
  • Švy sú lepené
  • Kapucňa je odnímateľná, lemovaná a vybavená nastaviteľnými elastickými šnúrkami
  • Prešívaná fleecová podšívka
  • Zapínanie na zips a ochranný panel proti počasiu s patentnými gombíkmi
  • Vrecko na zips pod ochranným pásikom proti poveternostným vplyvom
  • Náprsné vrecká so zapínaním na zips
  • Jednoduchý prístup k integrovanému vrecku na mobilný telefón v náprsnom vrecku
  • D-krúžok
  • Ergonomicky tvarované rukávy umožňujú vysokú voľnosť pohybu
  • Predné vrecká
  • Vnútorné vrecko na zips
  • Rebrované manžety (pokryté pásikom ochrany pred počasím) na zápästí
  • Vnútorná nastaviteľná šnúrka vo výške pásu
  • Podšívka na zips vzadu pre logo/výšivku
  • Reflexné účinky
  • Zloženie tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 255 g / m²
  • Keprová.
  • Obvod hrudníka: 104 cm / 41 palcov

Norma:

  • OEKO-TEX® ŠTANDARD 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (1.95 CLO)

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie