Měřicí destička plochá, M2,5x0,45, Ø 6,5 mm, L= 10 mm, karbidová

Č. pol.: 120042D
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
Druh produktu Merací nástavec

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 120042D
Číslo výrobcu 120042D
Číslo L L40010 16569
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Meracia vložka plochá, M2.5 x 0.45
Ploché meracie plochy

Charakteristika:

  • Funkce: A: M2,5 x 0,45
  • A: M2,5x0,45mm
  • D: 7mm
  • D: 10mm
  • d : 6,5mm
  • Rovinnost: 3µm
  • Palcové/metrické: Metrické
  • Materiál: tvrdokov
  • Typ: Měřicí povrch z plochého karbidu