Košile CROSSOVER Greenwood, Unisex, Černomodrá, Velikost 39-40

Č. pol.: 12004-530-010 39-40
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
Číslo položky 12004-530-010 39-40
EAN/GTIN 5707209967367
Číslo výrobcu 12004-530-010 39-40
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Moderný, priliehavý strih s veľkým rozsahom pohybu
  • Panel s tlačidlami
  • Golier so skrytým zapínaním na gombíky
  • Rukávy môžu byť zrolované a upevnené tlačidlom
  • Zosilnené otvory na rukávoch
  • Výrobok
  • je vhodný na priemyselné pranie

Charakteristika:

  • Premium
  • Moderný strih
  • Panel s tlačidlami
  • Golier so skrytým gombíkom dole
  • Náprsné vrecká s chlopňou
  • Držiak na pero
  • Rukávy môžu byť zrolované a upevnené tlačidlom
  • Otvor na rukáve, zosilnený
  • Manžety s možnosťou nastavenia gombíka
  • Zloženie tkaniny: 100% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 200 g / m²
  • Keprová. Môže sa zmenšiť o 3 – 5 %.
  • Obvod obojku: 40 cm / 15.5 palcov

Norma:

  • OEKO-TEX® ŠTANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Poznámka:

  • Posteľná bielizeň na varenie, max. 95°C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 80 °C.
  • Žehlenie pri vysokej teplote, max. 200 °C
  • toleruje normálne čistenie