Softshellová bunda UNIQUE Dresden, Unisex, Světle khaki/černá, Velikost XS

Č. pol.: 12002-149-5509 XS
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
Číslo položky 12002-149-5509 XS
EAN/GTIN 5711074190683
Číslo výrobcu 12002-149-5509 XS
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Priedušný, vetruodolný a vodoodpudivý
  • Vďaka zipsu a ochranným pásikom proti poveternostným
  • Vrecká na zips
  • Tvarované rukávy pre veľkú voľnosť pohybu
  • zlepšujú viditeľnosť do prostredia pomocou reflexných efektov

Charakteristika:

  • Dvojtónový
  • Priedušný, vetruodolný a vodoodpudivý
  • Rúno na vnútornej strane
  • Zapínanie na zips a vnútorný ochranný pás proti poveternostným vplyvmi
  • Chrbát je predĺžený
  • Náprsné vrecká so zapínaním na zips
  • D-krúžok
  • Predné vrecká so zapínaním na zips
  • Vnútorné vrecká
  • Ergonomicky tvarované rukávy umožňujú vysokú voľnosť pohybu
  • Vrecko na pero
  • Suchý zips na zápästiach
  • Elastický kábel v spodnom okraji, nastaviteľný
  • Kontrastné švy
  • Reflexné účinky
  • Zloženie tkaniny: 97% polyester/3% elastan
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 305 g / m²
  • 3-vrstvová mäkká škrupina.
  • Obvod hrudníka: 88 cm / 34.5 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie