6,35 mm Rockwellova oceľová guľôčka, oceľová guľôčka bez kalibračného certifikátu Stroje na testovanie tvrdosti Rockwell

Č. pol.: 11AAD733
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
Číslo položky 11AAD733
EAN/GTIN 4946368839462
Číslo výrobcu 11AAD733
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Vtlačovacie teliesko Mitutoyo pre testovanie tvrdosti Rockwell. Ako rozhranie medzi strojom a materiálom musí byť hrot dokonalej kvality. Preto sa používa. Mitutoyo. len diamantové indentory od najskúsenejších dodávateľov. Odsadzovače sú kalibrované v kalibračných laboratóriách s najvyššími štandardmi v. DAkkS. -Akreditačný orgán kalibrovaný, akreditovaný podľa. ISO 17025. a sledovateľné podľa. PTB. Neustály ďalší vývoj našich kalibračných partnerov zaručuje bezkonkurenčnú úroveň kvality. Diamantové odsadzovače Rockwell majú. DAkkS. -kalibračné certifikáty. DIN EN ISO 6508-2. a/alebo. ASTM E18. Voliteľne je k dispozícii funkčná skúška, ktorá overuje použiteľnosť indentora vo vzťahu k rôznym hĺbkam vniknutia pri rôznych skúšobných silách. Držiaky guľôčkových hrotov dodáva. Mitutoyo. a dodávajú sa bez kalibračného certifikátu pre priloženú guľôčku. Kalibrovanú guľu si objednajte samostatne. Funkčné testy sú k dispozícii na požiadanie. Ak nemôžete nájsť to, čo hľadáte, kontaktujte nás.

Charakteristika:

  • Uhol skosenia°: 20
  • Veľkosť / rozmery: 0,12 X 0,06 X 0,045 M
  • Kalibrácia: bez
  • Obojok ∅ mm: 12
  • Priemer gule mm: 6,35
  • Priemer gule palec: 1/4″
  • Materiál: Oceľ
  • Metóda: Rockwell
  • Efektívna dĺžka mm: 16
  • Sortiment výrobkov: HR-100
  • Sortiment výrobkov: HR-200
  • Sortiment výrobkov: HR-300
  • Sortiment výrobkov: HR-400
  • Sortiment výrobkov: HR-500
  • Sortiment výrobkov: HR-600
  • Sortiment výrobkov: AR-10, AR-20
  • Sortiment výrobkov: ARC
  • Dĺžka stopky: 12
  • Typ: Guľôčkové hĺbidlo
  • Hriadeľ ∅ mm: 6,3