Guľôčkové indentory z tvrdokovu ø1,5875 mm na Rockwellovu skúšku

Č. pol.: 11AAD465
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
Druh produktu Vniknuté teleso

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 11AAD465
EAN/GTIN 4946368735221
Číslo výrobcu 11AAD465
Číslo L L40950 379
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Guľôčkové indentery Rockwell (11AAD465, 11AAD466, 11AAD467, 11AAD468) možno používať so všetkými tvrdomermi Mitutoyo Rockwell. Guľôčkové indentery Brinell (11AAD469, 11AAD470, 11AAD471, 11AAD472) možno používať so všetkými tvrdomermi radu Rockwell a HV-100. Súčasťou dodávky je držiak guľôčky a karbidová guľôčka bez kalibračného certifikátu. Guľôčka je vymeniteľná a držiak je označený sériovým číslom.

Charakteristika:

  • Popis: Guľôčkové indentor z karbidu Rockwell ∅ 1,5875 mm 1/16″, bez kalibračného certifikátu
  • Uhol skosenia°: 20
  • Veľkosť / rozmery: 0,121 X 0,058 X 0,045 M
  • Kalibrácia: bez
  • Obojok ∅ mm: 10
  • Priemer gule mm: 1,5875
  • Priemer gule palec: 1/16″
  • Materiál: tvrdokov
  • Metóda: Rockwell
  • Efektívna dĺžka mm: 15,9
  • Sortiment výrobkov: HR-100
  • Sortiment výrobkov: HR-200
  • Sortiment výrobkov: HR-300
  • Sortiment výrobkov: HR-400
  • Sortiment výrobkov: HR-500
  • Sortiment výrobkov: HR-600
  • Sortiment výrobkov: AR-10, AR-20
  • Sortiment výrobkov: ARC
  • Dĺžka stopky: 11
  • Typ: Guľôčkové hĺbidlo
  • Hriadeľ ∅ mm: 6,3