Radiálna vŕtacia a frézovacia hlava, upínacie skľučovadlo 160 426E (ER16 Ø1-10), 60.3016LE365RLI13OT13

Č. pol.: 119456
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
Číslo položky 119456
EAN/GTIN 4069739046013
Číslo výrobcu 60.3016LE365RLI13OT13
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, VDI30, radiálny držiak, externé chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 60.3016LE365RLI13OT13
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 64
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 15 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 6000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:3
  • Montážny priemer, min. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Dĺžka konzoly (LPR): 138 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 120 mm
  • Veľkosť stopky: VDI30
  • Veľkosť rozhrania: Upínacia klieština ER16
  • Chladenie Montáž: Externé chladenie
  • spojka: DIN 5480