Jadrový vrták HSS Hĺbka rezu 25 mm, ⌀ DC: 12mm

Č. pol.: 119010 12
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 12 mm
Rezný materiál HSS
⌀ stopky 25 mm
Hĺbka rezu 25 mm
Celková dĺžka L 72 mm
Druh produktu Jadrový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 119010 12
EAN/GTIN 4014586611471
Číslo výrobcu 63133119051
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Jadrový vrták HSS s dlhou životnosťou nástrojov a upínačom QuickIn.
Celková dĺžka: 72 mm pri všetkých veľkostiach vrtákov

Vhodné pro:

Jadrová vŕtačka FEIN s držiakom QuickIN pre rýchlu výmenu nástrojov bez kľúča. S adaptérom je vhodný aj pre iné značky. Jadrový vrták trieskovo obrába iba jeden materiálový krúžok, takto sa dosahuje úspora času cca 40 % − 60 %.

Rozsah dodávky:

Bez strediaceho hrotu.

Poznámka:

Jadrová vŕtačka FEIN pozri č. 076520, 076525, 076535 Skupina 0 − Dielenské vybavenie.
Ak sa používa jadrový vrták č. 119000 a 119010, vyžaduje sa strediaci kolík č. 119019.