Jadrový vrták HSS Hĺbka rezu 55 mm, TiAlN, ⌀ DC: 35

Č. pol.: 118822 35
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobná norma
  • Stopka: stopka Weldon

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 35 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS
Norma Výrobná norma
Stopka stopka Weldon
⌀ stopky 19,05 mm
Hĺbka rezu 55 mm
Celková dĺžka L 85,5 mm
Druh produktu Jadrový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 118822 35
EAN/GTIN 4069515029582
Číslo výrobcu 118822 35
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG
K
GGG
K
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vhodný na všetky bežné magnetické vŕtačky. Veľmi dobré trieskové obrábanie vďaka optimalizovanej geometrii reznej hrany. Jednoduché dobrusovanie. So stopkou Weldon − ⌀ 19 mm.
HSS so špeciálnou povrchovou úpravou TiAlN na zlepšenie rezných vlastností (zamedzenie vzniku návarov).

Použitie:

Na mobilných magnetických alebo stojanových stĺpových vŕtačkách na výrobu veľkých otvorov v oceľových konštrukciách. Korunkový vrták odreže len tenký prstenec materiálu. Jadro vrtáka je vytlačované cez vyhadzovací kolík prostredníctvom sily pružiny.

Rozsah dodávky:

Bez vyhadzovacieho kolíka.

Poznámka:

Na mazanie jadrových vrtákov sa odporúča vysokoúčinný rezný olej (pozri č. 084210).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky