Stupňovitý vrták HSS, TiAlN, ⌀ rezanie: 9-36

Č. pol.: 118324 9-36
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ rezanie Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobná norma
  • Stopka: Stopka s tromi upínacími plochami

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 9 mm - 36 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS
Norma Výrobná norma
Stopka Stopka s tromi upínacími plochami
Výška stupňa/úrovne 4 mm
Celková dĺžka 85 mm
⌀ stopky 12 mm
Úrovne vŕtania stúpajúce o 3 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 118324 9-36
EAN/GTIN 4067263124658
Číslo výrobcu 118324 9-36
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Olej
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

S valcovým navrtávakom, čísla ⌀ v drážke. Stopka s ďalšími tromi plochami.
Stupňovitý vrták so špirálou pre optimálny odvod triesok a vysoko výkonnou povrchovou úpravou pre vysokú odolnosť voči opotrebeniu.

Použitie:

Vŕtanie a odihlovanie, maximálna hrúbka materiálu = výška stupňa (pozri tabuľku).