Standardní ruční měřič tlaku v pneumatikách TS, manometr Ø 63 mm, kalibrovaný, 0–10 bar

Č. pol.: 117143
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 117143
EAN/GTIN 4047322705189
Číslo výrobcu 117143
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Standardní ruční měřič tlaku v pneumatikách, konektor pro čerpací stanice, pevná hadice, manometr Ø 63 mm, kalibrovaný, 0–10 bar/140 psi, závit NW 7, 2.

Charakteristika:

  • Provedení: s oboustrannou zástrčkou pro čerpací stanice
  • Manometr Ø: 63 mm
  • Popis: kalibrovaný
  • Délka hadice: 40 cm
  • hadicová přípojka: G 1/4, pevné
  • Rozsah měření max. bar: 10 bar
  • Rozsah měření max. psi: 140
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Rozsah měření min. psi: 0