T-redukční spojka, mosaz, „sharkbite“ pro trubky o průměru 1 28 mm pro trubky o průměru 42 mm

Č. pol.: 117076
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 117076
EAN/GTIN 4047322701235
Číslo výrobcu 117076
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

T-redukční spojka, mosaz, „sharkbite“ pro trubky o průměru 1 28 mm pro trubky o průměru 2 42 mm.

Charakteristika:

  • Materiál: mosaz
  • pro vnější průměr trubky: 42 mm
  • Pracovní tlak max.: 20 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,95 bar
  • pro vnější průměr trubky 1: 28 mm
  • Provozní teplota max.: 65 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C