{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Menovité -⌀ DC | 22 mm | |
| Povrchová úprava | bez povlaku | |
| Rezný materiál | HSS Co 8 | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Typ | H | |
| Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
| Uhol špičky | 130 Stupeň | |
| Uhol sklonu zubov | 8-15 Stupeň | |
| Stopka | Morse kužel | |
| Počet rezných hrán Z | 2 | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 57 mm | |
| Dĺžka napínacích drážok Lc | 90 mm | |
| Celková dĺžka L | 211 mm | |
| Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 3 | |
| Posuv f v oceli < 1400 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
| Farebný krúžok | bez | |
| Druh produktu | Špirálový vrták |
| Číslo položky | 116380 22 | |
| EAN/GTIN | 4045197032652 | |
| Číslo výrobcu | 116380 22 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |