Glycerinový manometr, „tlaková linka“, G 1/2 dole, 0–40, 0 bar/600 psi, Ø100

Č. pol.: 116322
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 116322
EAN/GTIN 4047322176965
Číslo výrobcu 116322
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Glycerinový manometr, „tlaková linka“, pouzdro z CrNi oceli, přípojka radiálně dole, G 1/2, jakostní třída. 1, 6, rozsah měření 0–40, 0 bar/600 psi, Ø100. Cenově výhodná řada vysoce kvalitních glycerinových manometrů s pouzdrem z nerezové oceli pro použití na měřicích místech s vysokým dynamickým tlakovým zatížením nebo vibracemi. Vhodné pro plynné, kapalné, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, které nekorodují slitiny mědi.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: CrNi ocel 1,4301
  • Závit: G 1/2 AG
  • měřicí člen: mosaz
  • Provedení: Trubkový manometr s glycerinovou náplní
  • Třída jakosti: 1,6
  • ukazatel: mosaz
  • Průměr nádoby: 100 mm
  • Zorník: Sklo
  • poloha připojení: radiálně dole
  • Rozsah měření max. bar: 40 bar
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 1 bar