Redukční kus „value line“, zásuvný. 8 mm, hadice 6 mm

Č. pol.: 116296
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 116296
EAN/GTIN 4047322183963
Číslo výrobcu 116296
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Redukční kus „value line“, zásuvný. 8 mm, připojení hadice 6 mm, pracovní tlak -0, 98 až 16 bar, mosaz poniklovaná. Cenově výhodná řada vysoce kvalitních konektorů z poniklovaného mosazi. Malá, prostorově úsporná konstrukce a nízká hmotnost. U dílů s vnějším závitem zajišťuje O-kroužek v drážce na konci závitu těsné spojení i na drsných površích. Doporučeno pouze pro použití v kombinaci s rychlospojkami řady „value line“. Zkouška vhodnosti pro použití s jinými sériemi je povinností uživatele.

Charakteristika:

  • L1: 33,5 mm
  • Řada: hodnotová linie
  • Medium: stlačený vzduch
  • Lösering: Hostaform
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • Upínací sklíčidlo: Nerezová ocel AISI 316
  • Zásuvná spojka: 8 mm
  • těsnicí materiál: NBR, bez silikonu
  • Rozsah použití: Stlačený vzduch, vakuum
  • Pracovní tlak max.: 16 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,98 bar
  • Doporučená hadice: PA, PU
  • pro vnější průměr hadice: 6 mm
  • Provozní teplota max.: 80 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C