MARTOR Nůž SECUPRO MEGASAFE 116001 , 1 v jedné krabici

Č. pol.: 116001.02
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
Druh produktu Bezpečnostný nôž

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 116001.02
EAN/GTIN 4002632918322
Číslo výrobcu 116001.02
Číslo L L60170 277
Výrobca/zodpovedná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Tak vysoko, jak to vypadá. S lichoběžníkovým ostřím.
Chtěli byste mít bezpečnostní nůž s velkým netěsným nožem? Nebo hledáte řezný nástroj pro i ty nejnáročnější aplikace? V obou případech je SECUPRO MEGASAFE vynikající volbou. Díky hloubce řezu až 20 mm se nebojí žádných výzev. Vaše bezpečnost je však vždy zachována, protože funkce automatického zatahování čepele funguje i v případě, že není radlice zcela vysunuta.
  • Základní materiál:
    Hliník
  • Robustní
    rukojeť rukojeť vysoce kvalitní SECUPRO MEGASAFE je vyrobena ze 100% hliníku – a proto je velmi robustní. S řezacím nástrojem můžete zvládnout všechny běžné řezné materiály. Také v několika vrstvách.
  • Výměna bez otevření
    nože může být snadno a bezpečně vyměněna. Dokonce i bez otevření rukojeti. Stiskněte kolébku nahoře a posuňte posuvník zcela dopředu. Čepel je připravena ke změně.

  • Lehce zaoblená rukojeť se hodí obzvláště dobře do ruky. Ani palec není příliš krátký. Posuvník je vybaven měkkým úchopem – a tedy zejména protiskluzovým.
  • Oboustranný jezdec
    s pravým? Vlevo? Tato otázka nevzniká. Protože jsme vybavili SECUPRO MEGASAFE posuvníkem, který je přístupný z obou stran. Vyberte si pro sebe!
  • 2cestný použitelný nůž
    před výměnou kvalitní čepele můžete otočit jednou. Tím se zdvojnásobí provozní doba radlice – a sníží se vaše úsilí. Protože váš produkt vypadá jako nový.
  • Hlavní řezné materiály:
    Karton: Až 3vrstvý
    plastový páskovač Skladové vázací
    role odminují materiál
    sáčku
  • Aplikace řezání: Řezané otevřené
    / krycí karton bočně
    řezané otevřené lepenky na horním
    řezané papíru na rolích

Charakteristika:

  • Rukojeť: 2stranná posuvná zařízení
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Velmi vysoké zabezpečení (SECUPRO)
  • Bezpečnostní technologie II: Plně automatické zatažení čepele
  • Přepravní zámek: Ne
  • Spoušť: Palce
  • Ergonomie: Ergonomická
  • Hloubka řezu (shrnuto): 20, 1 mm
  • Hlavní řezné materiály: Karton: Až 3 vrstev, karton: Až 2 vrstev, karton: 1vrstvý, plastový pásek, pytlované zboží, derinding válcovaného zboží, vinutí, Stretch, smršťovací fólie, lepicí páska, fóliové a papírové pásy, guma, PVC podlaha, příze, provázek, plsť, netkaná textilie,
  • Aplikace řezání: Rozřízněte otevřenou / krycí karton po stranách, odřízněte otevřenou karton nahoře, nakrájejte papír na role
  • Vlastnosti oděru: Nejvyšší ochrana proti oděru
  • Držák/očko: Ano
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: Hliník
  • Softgrip: Ano
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Namontovaný kotouč: 99,70
  • Délka výstupu radlice (max.): 23, 4 mm
  • Volitelný nůž: 199,70, 60099,70, 1760099,25, 98,70
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Trapézový kotouč
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 2násobný použitelný
  • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ne
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako propagační předmět možné: Ano
  • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky