Standardní manometr „pressure line“ G 1/4 vzadu -1/0 bar/-14, 5 psi, Ø63

Č. pol.: 115498
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 115498
EAN/GTIN 4047322175876
Číslo výrobcu 115498
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Standardní manometr „pressure line“, ocelové pouzdro, připojení vzadu uprostřed, G 1/4, třída kvality 1, 6, měřicí rozsah -1/0 bar / -14, 5 psi, Ø 63. Cenově výhodná řada standardních tlakoměrů v běžných průměrech a nejžádanějších měřicích rozsazích. Vhodné pro plynné, kapalné, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, které nekorodují slitiny mědi.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: Ocelový plech
  • Závit: G 1/4 AG
  • měřicí člen: slitina mědi
  • Provedení: Trubkový manometr
  • Třída jakosti: 1,6
  • ukazatel: slitina mědi
  • Průměr nádoby: 63 mm
  • Zorník: Plast
  • poloha připojení: zadní, středové
  • Rozsah měření max. bar: 0 bar
  • Rozsah měření min. bar: -1 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,05 bar
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: Vysávání