Popis:
Standardní tlakoměr „pressure line“, plastové pouzdro, připojení vzadu uprostřed, G 1/4, třída kvality 2, 5, měřicí rozsah 0–10,0 bar/145 psi, Ø 50. Cenově výhodná řada standardních tlakoměrů v běžných průměrech a nejžádanějších měřicích rozsazích. Vhodné pro plynné, kapalné, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, které nekorodují slitiny mědi.
Charakteristika:
- Kryty a skříně: Plast
- Závit: G 1/4 AG
- měřicí člen: slitina mědi
- Provedení: Trubkový manometr
- Třída jakosti: 2,5
- ukazatel: slitina mědi
- Průměr nádoby: 50 mm
- Zorník: Plast
- poloha připojení: zadní, středové
- Rozsah měření max. bar: 10 bar
- Rozsah měření min. bar: 0 bar
- Max. teplota média: 60 °C
- Teplota média min.: -20 °C
- Maximální teplota okolí: 60 °C
- Minimální teplota okolí: -20 °C
- Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,5 bar
- Dolní / horní mez měřicího rozsahu: přetlak