Hadicová spona „blow line“, pozinkovaná ocel, 43–46 mm, balení po 10 kusech

Č. pol.: 115436
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 115436
EAN/GTIN 4047322177573
Číslo výrobcu 115436
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

2-uší hadicová spona „blow line“, pozinkovaná ocel, chrom III povrchová úprava, rozpínací rozsah 43, 0 - 46, 0 mm, balení po 10 kusech. Rychlá a bezpečná montáž jednoduchým stlačením obou profilů.

Charakteristika:

  • Rozsah upnutí max.: 46,0 mm
  • Rozsah upnutí min.: 43,0 mm