Kombinovaný držiak na vnútorné a vonkajšie chladenie, priemer 32 mm, 17.3032ZT1000

Č. pol.: 115127
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Číslo položky 115127
EAN/GTIN 4069739032375
Číslo výrobcu 17.3032ZT1000
Číslo L L31490 113390
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, VDI30, valcový držiak, vnútorné a vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 17.3032ZT1000
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 64
  • Montážny priemer, min. (DCONN): 32 mm
  • Dĺžka konzoly (LPR): 100 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 80 mm
  • Veľkosť stopky: VDI30
  • Veľkosť rozhrania: Ø 32,0 (vyvrtávacia tyč) mm
  • Chladenie Montáž: Vnútorné a vonkajšie chladenie