Vysokovýkonná foukací pistole „Typhoon“, bez trysky, vsuvka NW 7, 2-7, 8

Č. pol.: 114445
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 114445
EAN/GTIN 4047322247757
Číslo výrobcu 114445
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Vysoce výkonná foukací pistole „Typhoon“, bez trysky, hliník, provozní teplota -10 °C až 50 °C, PN max. 10 bar pro spojky NW 7, 2 - 7, 8. Plynule nastavitelná, lehká a ergonomicky vynikající vysokovýkonná foukací pistole s mimořádně silným výkonem. Oproti běžným standardním pistolím má „Typhoon“ přibližně trojnásobný výkon a i při plném tlaku se drží lehce a bezpečně v ruce. Pro vyfouknutí těžko přístupných míst jsou k dispozici prodlužovací trubky. V kombinaci s bezpečnostními tryskami splňuje tato pistole řadu možností použití a bezpečnostních požadavků.

Charakteristika:

  • Tryska: 1/2″ - 27 UNS
  • Typ trysky: bez trysky
  • Materiál: Hliník
  • Ruční páka: Tlakově litý hliník
  • Typ přípojky: Připojovací vsuvky pro spojky NW 7,2 - 7,8
  • Připojovací závit: G 1/4
  • Provozní tlak max: 10 bar