Dávkovací foukací pistole 90 mm trubka, tryska Star-Tip, POM, nátrubek LW 6

Č. pol.: 114398
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 114398
EAN/GTIN 4047322206341
Číslo výrobcu 114398
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Dávkovací foukací pistole 90 mm trubka, tryska Star-Tip, POM, připojovací závit Rc 1/4, teplota: -20 °C až 60 °C, PN max. 16 bar, průchodka LW 6. S hlukem snižující tryskou Star-Tip. Ergonomická pistole s velmi vysokou foukací silou. Více možností zavěšení díky upravenému závěsnému oku. Robustní a přesto lehká konstrukce pro dlouhou životnost. Díky ergonomickému designu vhodný pro praváky i leváky!

Charakteristika:

  • dýchací trubice: Mosaz poniklovaná
  • Materiál: POM
  • Typ přípojky: Průchodka LW 6
  • Připojovací závit: Rc 1/4
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C