Tichá plochá tryska, M12x1, 25, mosaz poniklovaná, šířka trysky 29, 0 mm

Č. pol.: 114365
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 114365
EAN/GTIN 4047322247702
Číslo výrobcu 114365
Číslo L L00970 2461
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Tichá plochá tryska, M12x1, 25, bezpečnostní tryska standardní provedení, mosaz poniklovaná, délka 100, 0 mm, šířka trysky 29, 0 mm. Při správném dimenzování dosahují tyto tlumící trysky ve srovnání s běžnými jednodírkovými tryskami při stejné foukací síle nižší hladinu hluku. Použití tlumících trysek doporučuje institut profesní asociace.

Charakteristika:

  • Délka: 100,0 mm
  • Závit: M12x1,25
  • diagram: 12
  • Typ trysky: Tichá plochá tryska
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • Šířka trysky: 29,0 mm