Hadicová spona, nerezová ocel (W4), 17-20 mm, 7, 5 mm, balení po 10 kusech

Č. pol.: 114147
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 114147
EAN/GTIN 4047322402422
Číslo výrobcu 114147
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

2-uší hadicová spona, nerezová ocel 1.4301 (W4), rozpínací rozsah 17, 0 - 20, 0 mm, šířka pásky 7, 5 mm, balení po 10 kusech.

Charakteristika:

  • Materiál: Nerezová ocel 1.4301 (W4)
  • Šířka pásu: 7,5 mm
  • Rozsah upnutí max.: 20,0 mm
  • Rozsah upnutí min.: 17,0 mm