Hadicová spona (W1), 40-43 mm, 10, 0 mm, balení po 10 kusech

Č. pol.: 114139
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 114139
EAN/GTIN 4047322029971
Číslo výrobcu 114139
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

2-uší hadicová spona, ocel pozinkovaná lesklá (W1), rozpínací rozsah 40, 0 - 43, 0 mm, šířka pásky 10, 0 mm, balení po 10 kusech. Rychlá a bezpečná montáž stlačením obou profilů.

Charakteristika:

  • Materiál: Ocel, pozinkovaná (W1)
  • Šířka pásu: 10,0 mm
  • Rozsah upnutí max.: 43,0 mm
  • Rozsah upnutí min.: 40,0 mm