Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Špirálový vrták HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 7,1

Č. pol.: 114050 7,1

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 7,1 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 338
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 58,4 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 69 mm
Celková dĺžka L 109 mm
⌀ stopky Ds 7,1 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,07 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 114050 7,1
EAN/GTIN 4045197011527
Číslo výrobcu 114050 7,1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
45
Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Uhol špirály, hrúbka jadra a rozširovanie jadra normálne. Profilové brúsenie; špirálové vrtáky s presnosťou obvodovej hádzavosti a rozstupu, ako aj presným zábrusom hrotu. S lesklým povrchom. Vrtáky pre výrobu.

Poznámka:

Veľ. 16 − 20: Vrták s ⌀ stopky 16 mm.