{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | CleverDrill | |
| Menovité -⌀ DC | 11,6 mm | |
| Povrchová úprava | bez povlaku | |
| Rezný materiál | HSS | |
| Norma | DIN 338 | |
| Typ | N | |
| Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
| Uhol špičky | 118 Stupeň | |
| Stopka | Valcová stopka | |
| Počet rezných hrán Z | 2 | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 76,6 mm | |
| Dĺžka napínacích drážok Lc | 94 mm | |
| Celková dĺžka L | 142 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 11,6 mm | |
| Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
| Farebný krúžok | bez | |
| Druh produktu | Špirálový vrták |
| Číslo položky | 114031 11,6 | |
| EAN/GTIN | 4062406744724 | |
| Číslo výrobcu | 114031 11,6 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |