Špirálový vrták HSS valcovaný N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 7,2

Č. pol.: 114000 7,2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    1,51 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    1,26 € / 1 ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
666 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118
  • Stopka: Valcová stopka

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 7,2 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 58,2 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 69 mm
Celková dĺžka L 109 mm
⌀ stopky Ds 7,2 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,07 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 114000 7,2
EAN/GTIN 4045197009128
Číslo výrobcu 114000 7,2
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
45
Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olej
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Valcovaný, so štandardným uhlom špirály, hrúbkou jadra a rozširovaním jadra.
Konštrukčné rozmery podľa DIN 338.
Bez narušenia štruktúry, preto je pružnejší a vhodný na robustné vŕtanie (napr. ručnými vŕtačkami). Cenovo výhodné.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC – 1,5 × DC.