Antistatická hadice (PU), černá, průměr hadice 12x8, role 25 m

Č. pol.: 113878
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 113878
EAN/GTIN 4047322031936
Číslo výrobcu 113878
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Antistatická hadice (PU), černá, teplota: -40 °C až 70 °C, ø hadice 12x8, PN při 26 °C/65 °C max. 6, 21/3, 1 bar, role po 25 kusech s polyuretanovou hadicí na bázi éteru. Hadice je elektricky vodivá (elektricky vodivá). Rozsah použití: Elektrické zařízení, lékařské přístroje, robotika, čisté prostory v polovodičovém průmyslu, balicí stroje, stroje pro práškové lakování

Charakteristika:

  • Délka válečku: 25 m
  • Poloměr ohybu min.: 28,6 mm
  • Hadice Ø vnější: 12 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 8 mm
  • povrchový odpor: 9,9x109 ohm-cm
  • Pracovní tlak při 25 °C: 6,21 bar
  • Pracovní tlak při 65 °C: 3,1 bar
  • Teplotní rozsah max.: 70 °C
  • Rozsah teplot min.: -40 °C
  • Odvození nábojů: podle EIS Std. 541
  • Spec. průchozí odpor: 9,9x109 ohm-cm