PTFE hadice, přírodní, průměr hadice 10x8, role 50 m

Č. pol.: 113873
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 113873
EAN/GTIN 4047322068482
Číslo výrobcu 113873
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

PTFE hadice, přírodní, teplotní rozsah -60 °C až 260 °C, průměr hadice 10x8, PN při 20 °C max. 14 bar, role po 50 kusech s PTFE hadicí s vynikajícími kluznými vlastnostmi v kombinaci s vysokou teplotní odolností max. 260 °C. Odolná vůči většině agresivních médií. Extrémně nízký koeficient tření. Hadice splňuje požadavky potravinářského nařízení FDA 21 CFR 177.1550.

Charakteristika:

  • Barva: přírodní
  • Délka válečku: 50 m
  • Poloměr ohybu min.: 70 mm
  • Hadice Ø vnější: 10 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 8 mm
  • Teplotní rozsah max.: 260 °C
  • Rozsah teplot min.: -60 °C
  • max. Provozní tlak při 20 °C: 14 bar