Dílenská hadice, měkké PVC, odolná proti oleji, průměr hadice 14, 5x9, 50 m

Č. pol.: 113859
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 113859
EAN/GTIN 4047322405898
Číslo výrobcu 113859
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Dílenská hadice, měkké PVC, odolná proti oleji, teplota: -20 °C až 60 °C, ø hadice 14, 5x9, PN při 23 °C max. 16 bar, délka role 50 s dílenským hadicím pro nejvyšší nároky. Extrémně flexibilní (i při nízkých teplotách), vysoká odolnost vůči olejům a médiím, dlouhá životnost a mimořádná odolnost vůči mechanickému namáhání (tlaková deformace, ohybové cykly, tlakové impulsy).

Charakteristika:

  • duše: Měkké PVC, červené, odolné proti oleji
  • vnější strop: Měkké PVC, černé, odolné proti olejům
  • Tlak při roztržení: 64 bar
  • tiskový nosič: vysoce pevná polyesterová tkanina
  • Délka válečku: 50 m
  • mezivrstva: Měkké PVC, černé
  • Poloměr ohybu min.: 25 mm
  • Hadice Ø vnější: 14,5 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 9 mm
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C
  • Maximální provozní tlak při 23 °C: 16 bar