Dílenská hadice, měkké PVC, průměr hadice 23x16, délka role 50 m

Č. pol.: 113838
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 113838
EAN/GTIN 4047322402811
Číslo výrobcu 113838
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Dílenský hadice, měkké PVC, teplotní rozsah -20 °C až 60 °C, průměr hadice 23x16, PN při 23 °C max. 15 bar, délka role 50 s vysoce flexibilní hadicí pro použití stlačeného vzduchu v dílnách (přívod stlačeného vzduchu pro pneumatické nářadí, vybavení montážních stanic atd.). Rovnoměrná tkanina zaručuje vysokou odolnost proti tlaku, velmi dobrou manipulaci, vysokou mechanickou pevnost a vynikající adhezi. Vysoká odolnost proti ozónu rovněž přispívá k dlouhé životnosti a bezpečnosti hadice.

Charakteristika:

  • duše: Měkké PVC, černé
  • vnější strop: Měkké PVC, modré
  • tiskový nosič: vysoce pevná polyesterová tkanina
  • Délka válečku: 50 m
  • Poloměr ohybu min.: 112 mm
  • Hadice Ø vnější: 23 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 16 mm
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C
  • Maximální provozní tlak při 23 °C: 15 bar