Sada PVC textilních hadic, jasně zelená, průměr hadice 12x6, délka 5 m

Č. pol.: 113783
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 113783
EAN/GTIN 4047322372558
Číslo výrobcu 113783
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Sada PVC hadic, bezpečnostní spojka, provozní teplota -15 °C až 60 °C, průměr hadice 12x6, PN při 20 °C max. 12 bar, délka 5 s flexibilní, tlakově odolnou a otěruvzdornou standardní hadicí. Vysoká bezpečnost díky výstražné barvě – jasně zelená. Vybaveno bezpečnostní spojkou s tlačným tlačítkem NW 7, 4 a zásuvnou objímkou z pozinkované oceli. Není vhodné pro přímou montáž na pulzující nástroje. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1.

Charakteristika:

  • Délka hadice: 5 m
  • Hadice Ø vnější: 12 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 6 mm
  • Provozní teplota max.: 60 °C
  • Provozní teplota min.: -15 °C
  • Maximální provozní tlak při 20 °C: 12 bar