Vysoce výkonný tlumič hluku, hliník, děrovaný plech z pozinkované oceli, G 2

Č. pol.: 113312
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 113312
EAN/GTIN 4047322268721
Číslo výrobcu 113312
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Vysoce výkonný tlumič hluku, hliník, děrovaný plech z pozinkované oceli, G 2, pracovní tlak 0–10 bar, provozní teplota -10 °C až 70 °C.

Charakteristika:

  • H: 133,5 mm
  • L: 470,0 mm
  • Kryty a skříně: Hliník
  • Závit: G 2
  • Materiál: Ocelový plech s otvory, pozinkovaný
  • Snížení hluku: ≥ 20 dB
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • tlumicí materiál: bavlněná vložka
  • Průtok při 6 bar: 90600 l/min
  • Provozní teplota max.: 70 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C