{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Kód položky: 
                        EAN/GTIN: 
                        Číslo výrobcu: 
                        Kat. č.: 
                    
    | Menovité -⌀ DC | 3,7 mm | |
| Povrchová úprava | TiAlN | |
| Rezný materiál | HSS E PM | |
| Norma | DIN 1897 | |
| Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
| Uhol špičky | 130 Stupeň | |
| Stopka | Valcová stopka | |
| Počet rezných hrán Z | 2 | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Stratégia obrábania | HPC | |
| odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 14,5 mm | |
| Dĺžka napínacích drážok Lc | 20 mm | |
| Celková dĺžka L | 52 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 3,7 mm | |
| Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
| Farebný krúžok | zelená | |
| Druh produktu | Špirálový vrták | 
| Číslo položky | 113280 3,7 | |
| EAN/GTIN | 4045197007476 | |
| Číslo výrobcu | 113280 3,7 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |