Popis:
Šroubové spojení 331, ploché těsnění, IG/AG, Rp/R 2 1/2, NBR těsnění, provozní teplota -20 °C až 200 °C, černá tvrzená litina pozinkovaná. Maximální teplota a maximální provozní tlak nesmí být dosaženy současně! Podle normy DIN EN 10242 (dříve 2950). Klasická a nejrozšířenější řada šroubových spojů v potrubní technice. Naše tvarovky z tvárné litiny se vyznačují vysokou mechanickou odolností a povrchovou kvalitou podle normy DIN 2444. Jsou zcela pokryty vrstvou čistého zinku, takže jsou vhodné pro pitnou vodu a chráněné proti korozi. Tyto tvarovky z tvárné litiny se používají ve strojírenství, venkovních potrubích, potrubích studené vody a v topných potrubích.
Charakteristika:
- Závit: Rp/R 2 1/2
- Materiál: černá litina B350-10 Design Symbol A
- Povrch: žárově pozinkované
- norma pro závity: ISO 7-1
- Teplotní rozsah max.: 200 °C
- Rozsah teplot min.: -20 °C