Rychlá VÝMĚNA TYROLIT fíbrový kotouč 50xS CA-P93 PE Y CA120 PREMIUM ocel/nerezová ocel

Č. pol.: 113023
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 50 ks
  • Kroky objednávky: 50 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Fiberscheibe

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 113023
EAN/GTIN 9003171130232
Číslo výrobcu 113023
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

PRÉMIOVÝ vláknový disk CA-P93 PE Y Quick-Change od společnosti Tyrolit se vyznačuje nejlepšími rychlostmi odstraňování a dlouhou životností současně. S tímto produktem můžete zvládnout hrubé broušení, stejně jako odružování a odjehlování těžko přístupných povrchů na oceli a nerezové oceli v žádném okamžiku. Třívrstvá struktura produktu v kombinaci s vysoce kvalitním keramickým korundem zaručuje nižší výskyt zrn a vyšší stabilitu okrajů, což vede k nejlepším výsledkům. Stejně jako všechny produkty Quick-Change i vláknový disk vyniká snadnou manipulací a výrazně zvyšuje vaši produktivitu při nejnáročnějších úlohách.

Charakteristika:

  • Tvar: TEXTILNÍ rychloupínací disk
  • Vhodnost materiálu: ocel, nerezová ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: CA-P93 PE Y CA120
  • Rozměr (ZAŘÍZENÍ D x ): 50 x s mm
  • Průměr: 50 mm
  • Velikost zrna: 120
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Maximální agresivita zaručuje maximální odstranění
  • Velmi odolný nástroj díky třívrstvé struktuře produktu v kombinaci s keramickým korundem a chladicí vrstvou
  • Robustní konstrukce zajišťuje nízký průlom zrna a velmi vysokou stabilitu hran

Použitie:

  • Pro hrubé broušení, pro odstraňování otřepů a odstraňování otřepů tvrdých, těžko přístupných povrchů z oceli a nerezové oceli

Odporúčanie:

  • Velikost zrna 36/40/60 pro maximální odstranění
  • Velikost zrna 80/120 pro dokončování