Úhlový kus, vnitřní / vnější, G/R 1/2, nerezová ocel 1.4404

Č. pol.: 112817
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 112817
EAN/GTIN 4047322269582
Číslo výrobcu 112817
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Úhlový kus, vnitřní / vnější, G/R 1/2, provozní tlak max. 150 bar, provozní teplota -20 °C až 150 °C, nerezová ocel 1.4404.

Charakteristika:

  • L1: 34,0 mm
  • L2: 30,5 mm
  • Závit: G/R 1/2
  • Provozní tlak max: 150 bar
  • Provozní teplota max.: 150 °C