T-rozvaděč, 3 x vnitřní, Rp 3/4, nerezová ocel 1.4408

Č. pol.: 112694
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 112694
EAN/GTIN 4047322066112
Číslo výrobcu 112694
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

T-rozvaděč, 3 x vnitřní, Rp 3/4, provozní tlak max. 20 bar, provozní teplota max. 175 °C, nerezová ocel 1.4408.

Charakteristika:

  • L1: 63,0 mm
  • L2: 32,0 mm
  • Závit: Rp 3/4
  • Provozní tlak max: 20 bar
  • Provozní teplota max.: 175 °C