T-rozvaděč, 3 x vnitřní, Rp 1/8, nerezová ocel 1.4408

Č. pol.: 112690
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 112690
EAN/GTIN 4047322066051
Číslo výrobcu 112690
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

T-rozvaděč, 3 x vnitřní, Rp 1/8, provozní tlak max. 20 bar, provozní teplota max. 175 °C, nerezová ocel 1.4408.

Charakteristika:

  • L1: 34,0 mm
  • L2: 17,0 mm
  • Závit: Rp 1/8
  • Provozní tlak max: 20 bar
  • Provozní teplota max.: 175 °C