Rozvodná trubka, 2 výstupy, vstup 2x1, výstup 2x1/2 AG, MS

Č. pol.: 112562
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 112562
EAN/GTIN 4047322169592
Číslo výrobcu 112562
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rozdělovací trubka, 2 výstupy, vstup 2 x 1 s těsnicím kroužkem z PTFE, výstup 2 x vnější závit 1/2, mosaz. Pro montáž odběrných míst stlačeného vzduchu. Koncové přípojky 1 x vnější a 1 x vnitřní závit, vývody volitelně s vnějším nebo vnitřním závitem.

Charakteristika:

  • C: 50,0 mm
  • L: 113,0 mm
  • Provedení: Těsnicí kroužek na AG
  • Vnější průměr trubky: 31 mm
  • těsnicí materiál: PTFE
  • vstupní závit: G 1 IG
  • Připojovací závit: G 1/2 AG
  • Průchozí závit: G 1 AG
  • Počet odchodů: 2
  • Provozní tlak max: 10 bar