Rozvodná lišta, vývody na obou stranách, 2 x 1/2, 6 + 6 x 1/4, hliník

Č. pol.: 112559
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 112559
EAN/GTIN 4047322387248
Číslo výrobcu 112559
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rozvodná lišta, vývody na obou stranách vpředu a vzadu, vstup 2 x 1/2, výstup 6 + 6 x 1/4, hliník. Pro snadnou montáž odběrných míst stlačeného vzduchu (šroubení, zástrčky, spojky atd.). Volitelně s 2, 3, 4 nebo 6 výstupy, jednostranné nebo oboustranné.

Charakteristika:

  • A: 40,0 mm
  • Š: 22,0 mm
  • C: 36,0 mm
  • L: 224,0 mm
  • vstupní závit: G 1/2 IG
  • Připojovací závit: G 1/4 IG
  • Průchozí závit: G 1/2 IG
  • Počet odchodů: 6 + 6