Rozvodná lišta, vývody na obou stranách, 2 x 1/4, 3 + 3 x 1/8, hliník

Č. pol.: 112549
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 112549
EAN/GTIN 4047322387170
Číslo výrobcu 112549
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rozvodná lišta, vývody na obou stranách vpředu a vzadu, vstup 2 x 1/4, výstup 3 + 3 x 1/8, hliník. Pro snadnou montáž odběrných míst stlačeného vzduchu (šroubení, zástrčky, spojky atd.). Volitelně s 2, 3, 4 nebo 6 výstupy, jednostranné nebo oboustranné.

Charakteristika:

  • A: 30,0 mm
  • Š: 15,0 mm
  • C: 30,0 mm
  • L: 90,0 mm
  • vstupní závit: G 1/4 IG
  • Připojovací závit: G 1/8 IG
  • Průchozí závit: G 1/4 IG
  • Počet odchodů: 3 + 3