Mano-připojovací šroubení, G 1/2 vnitřní, vnější průměr trubky 6, ES 1.4571

Č. pol.: 112461
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 112461
EAN/GTIN 4047322127080
Číslo výrobcu 112461
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Manometrická přípojka, G 1/2 vnitřní, vnější průměr trubky 6 mm, PN max. 630 bar, nerezová ocel 1.4571. Vhodné pro stlačený vzduch, kapaliny, zemní plyn a hydrauliku. Nevhodné pro dusík, kyslík, helium, vodík nebo svařovací plyny!

Charakteristika:

  • L1: 46,0 mm
  • PN: 630 bar
  • Závit: G 1/2
  • Materiál: Nerezová ocel 1,4571
  • Vnější průměr trubky: 6 mm