Úhlová šroubovací spojka R 3/8 vnější trubka Ø 10, ES 1.4571, 315 bar

Č. pol.: 112422
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 112422
EAN/GTIN 4047322128483
Číslo výrobcu 112422
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Úhlová šroubovací spojka, R 3/8 vnější, vnější průměr trubky 10 mm, PN max. 315 bar, nerezová ocel 1.4571. Vhodné pro stlačený vzduch, kapaliny, zemní plyn a hydrauliku. Nevhodné pro dusík, kyslík, helium, vodík nebo svařovací plyny!

Charakteristika:

  • L1: 29,5 mm
  • L2: 28,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Závit: R 3/8
  • Materiál: Nerezová ocel 1,4571
  • Vnější průměr trubky: 10 mm