Přímá šroubovací spojka, R1/8, trubka Ø 4, ES 1.4571, 100 bar

Č. pol.: 112371
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 112371
EAN/GTIN 4047322127127
Číslo výrobcu 112371
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přímá šroubovací spojka, R 1/8, vnější průměr trubky 4 mm, PN max. 100 bar, nerezová ocel 1.4571. Vhodné pro stlačený vzduch, kapaliny, zemní plyn a hydrauliku. Nevhodné pro dusík, kyslík, helium, vodík nebo svařovací plyny!

Charakteristika:

  • L1: 25,5 mm
  • L2: 8,0 mm
  • PN: 100 bar
  • Závit: R 1/8
  • Materiál: Nerezová ocel 1.4571 (DIN 2353)
  • Provedení: Standardní
  • Vnější průměr trubky: 4 mm