Nastavitelná přímá šroubovací spojka, těsnicí kužel, ES, Ø 6 mm, FKM

Č. pol.: 112332
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 112332
EAN/GTIN 4047322215657
Číslo výrobcu 112332
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Nastavitelná přímá šroubová spojka, těsnicí kužel, matice M12x1, 5 vnitřní vnější průměr trubky 6 mm, PN max. 315 bar, nerezová ocel 1.4571, FKM. Provedení s válcovým závitem a FKM těsněním. Vhodné pro stlačený vzduch, kapaliny, zemní plyn a hydrauliku. Nevhodné pro dusík, kyslík, helium, vodík nebo svařovací plyny!

Charakteristika:

  • L1: 38,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Materiál: Nerezová ocel 1.4571 (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 6 mm
  • těsnicí materiál: FKM
  • Vnitřní závit matky: M12x1,5