Nastavitelná L-šroubení, těsnicí kužel, M30x2, 0 vnitřní ES, FKM

Č. pol.: 112331
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 112331
EAN/GTIN 4047322215633
Číslo výrobcu 112331
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Nastavitelná L-šroubení, těsnicí kužel, matice M30x2, 0 vnitřní vnější průměr trubky 22 mm, PN max. 160 bar, nerezová ocel 1.4571, FKM. Provedení s válcovým závitem a FKM těsněním. Vhodné pro stlačený vzduch, kapaliny, zemní plyn a hydrauliku. Nevhodné pro dusík, kyslík, helium, vodík nebo svařovací plyny!

Charakteristika:

  • L1: 44,0 mm
  • PN: 160 bar
  • Materiál: Nerezová ocel 1.4571 (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 22 mm
  • těsnicí materiál: FKM
  • Vnitřní závit matky: M30x2,0